Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71462
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71462
EAN/GTIN:
     4017976714622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm vo...
esd lenkrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
135
Radgröße (mm):
125 x 32
Bereifung:
TPE-ESD
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: esd-lenkrolle 125 mm, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71472
ab € 14,80*
Zubehör
Fetra
71452
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.