Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

fetra® Lenkrolle, mit Polyamid-Rad, Radgröße 150 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Polyamid-Rad, Radgröße 150 x 40 mm
fetra® Lenkrolle, mit Polyamid-Rad, Radgröße 150 x 40 mm
fetra® Lenkrolle, mit Polyamid-Rad, Radgröße 150 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71503
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71503
EAN/GTIN:
     4017976016597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
150 x 40
Bereifung:
Polyamid
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71523
ab € 16,98*
Zubehör
Fetra
71513
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.