Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Luftrad, schwarz, Kunststoff-Felge grau, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Luftrad, schwarz, Kunststoff-Felge grau, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad, schwarz, Kunststoff-Felge grau, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad, schwarz, Kunststoff-Felge grau, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-72107G
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     72107G
EAN/GTIN:
     4017976721071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schwarze Luftreifen auf glasfaserverstärkter Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Radgröße (mm):
260 x 85
Bereifung:
Block 4 PR
Felge:
Kunststoff grau
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Lufträder, Ersatzrad, Ersatzräder, Rollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.