Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-9016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9016
EAN/GTIN:
     4017976020204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Einsteckbügel für fetra Plattenwagen 4465 + 4465-1, sowie Plattenständer 4365. Die Bügel werden einfach in die dafür vorgesehenden Öffnungen (Bohrungen) gesteckt. Dadurch sind sie ohne Werkzeug jederzeit umsteckbar. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf die richtige Länge und gewünschte Höhe passend zum Plattenwagen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamthöhe (mm):
900
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.