Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® ESD-Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® ESD-Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-93581
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     93581
EAN/GTIN:
     4017976935812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Kistenroller
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
201
Gesamtlänge (mm):
611
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
209
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: kistenroller fetra tk 250 kg, euro system roller, eurokastenroller fetra, ESD-Wagen, Wagen, elektrisch-leitfähig, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.