Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
fetra® ESD-Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
fetra® ESD-Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-9391
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9391
EAN/GTIN:
     4017976493916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3 Etagenrahmen mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch, für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
820
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
257, 557, 857
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
935
Gesamtbreite (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1101
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, eurokastenwagen fetra, euro kastenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, Kistenwagen, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,76*
€ 723,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,12*
€ 703,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,38*
€ 679,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,97*
€ 644,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.