Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-9502
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9502
EAN/GTIN:
     4017976195025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Längswandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
276
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.