Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9331V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9331V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9331V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9331V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-B9331V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9331V
EAN/GTIN:
     4017976193311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
ESD-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport auch von runden Gütern. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
623
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi-ESD
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra sackkarre vollgummibereifung höhe 1300mm schaufelbreite 480mm, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, ESD-Karre, elektrisch leitfähig, Stahlkarre, Sackrodel, Karren, Kufenkarre, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,22*
Zubehör
Fetra
1754
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.