Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Umluftfilteraufsatz Modell UFA.20.30* für Hochschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Umluftfilteraufsatz Modell UFA.20.30* für Hochschränke
asecos Umluftfilteraufsatz Modell UFA.20.30* für Hochschränke
Artikel-Nr.:
     C7596-25099
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     25099
EAN/GTIN:
     4250101133152
Suchbegriffe:
Filteraufsatz Sicherheitsschrank
Gefahrstoffschrank Umluftfilteraufs...
Sicherheitsschrank Umluftfilteraufs...
Umluftfilteraufsatz Gefahrstoffschr...

Umluftfilteraufsatz - Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und lange Abluftleitungen

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

  • Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
  • Aktiver Personenschutz - sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
  • Flüsterleise - nur ca. 39 dB (A)
  • ATEX-konform: C II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
  • Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung
  • Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt

Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.

Umluftfilteraufsatz gemäß

RL 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)
Kennzeichnung C II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
und EMV-Richtlinie RL 2004/108/EG
und RL 2014/34/EU
(ATEX-Richtlinie)

Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
305 x 555 x 210 mm
Gewicht:
17,000 kg
Abluftüberwachung:
Ja
Potentialfreier Alarmkontakt:
Ja
Max. Dauerstrom:
10 Ampere
Max. Nennspannung AC:
230 Volt
Max. Nennspannung DC:
30 Volt
Montageart:
Auf dem Schrank
Drehzahl:
2200 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
23 dB
Frequenz:
50/60 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,13 Ampere
Nennspannung:
85-265 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
8,5 Watt
Volumenstrom:
25 m3/h
Min. Volumenstrom:
25 m3/h
Max. Volumenstrom:
25 m3/h
Abluftanschluss:
75 DN
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Weitere Suchbegriffe: Hochschrank, Umluftfilter Lüftungssystem, asecos hochschrank, filteraufsatz sicherheitsschrank, Entlüftung, Umluftfilteraufsatz, Aktivkohle, UFA
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.265,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,62*
€ 1.641,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,27*
€ 1.606,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.336,77*
€ 1.590,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,05*
€ 1.556,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,71*
€ 1.527,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,18*
€ 1.505,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23458
ab € 136,31*
Zubehör
Asecos
24212
ab € 267,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.