Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienbox für Modell(e): (alle Modelle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienbox für Modell(e): (alle Modelle)
asecos Chemikalienbox für Modell(e): (alle Modelle)
Artikel-Nr.:
     C7596-30038
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30038
EAN/GTIN:
     4250101138232
Suchbegriffe:
Chemikalienbox für Laborschrank
Laborschrankchemikalienbox
  • Chemikalienbox
  • PP Blau
  • für Modell(e): Q90, S90, Q30, S30
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 1200 mm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 410 x 300 x 260
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
410 x 300 x 260 mm
Gewicht:
2,000 kg
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Einzelteil, Chemikalien, Lagerung, Box, Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.