Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Modell(e): S30 mit Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Modell(e): S30 mit Breite 1200 mm
asecos Fachboden Standard für Modell(e): S30 mit Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30185
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30185
EAN/GTIN:
     4250101138560
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Fachboden Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): S30
  • für Hochschränke Korpusbreite 1200 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1068 x 500 x 40
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 1065 x 497 x 40
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1065 x 497 x 40 mm
Gewicht:
8,000 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.