Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3049504130512
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30495-041-30512
EAN/GTIN:
     4054923053632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 100 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne mit Gitterrost, Volumen: 33 Liter, Stahlblech verzinkt und lackiert
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
996 x 493 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1026 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
421 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
119,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, Schrank, Chemikalien, Hochschrank, Flügeltür, Bicolour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,65*
€ 1.706,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,39*
€ 1.698,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,11*
€ 1.624,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,98*
€ 1.569,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,43*
€ 1.495,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30496-041-30512
ab € 1.285,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.