Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.081 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.081 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.081 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3053204130542
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30532-041-30542
EAN/GTIN:
     4054923052314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 60 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 60 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
810 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
751 x 493 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
543 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
93,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,07*
€ 1.165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,47*
€ 1.159,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,47*
€ 1.028,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
30532-049-30542
ab € 872,01*
Sonstiges
Asecos
30532-047-30542
ab € 869,88*
Sonstiges
Asecos
30532-050-30542
ab € 866,17*
Sonstiges
Asecos
30532-048-30542
ab € 870,37*
Sonstiges
Asecos
30532-040-30542
ab € 864,61*
Sonstiges
Asecos
30532-046-30542
ab € 864,66*
Sonstiges
Asecos
30551
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.