Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Ventilator Modell EP.VE.29427 für Gefahrstoffarbeitsplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Ventilator Modell EP.VE.29427 für Gefahrstoffarbeitsplätze
asecos Ventilator Modell EP.VE.29427 für Gefahrstoffarbeitsplätze
Artikel-Nr.:
     C7596-33567
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33567
EAN/GTIN:
     4250101186646
Suchbegriffe:
Technische Entlüftung
Radialventilator
EX-Zone I

Radialventilatoren - Sichere und vorschriftsmäßige technische Entlüftung Ihrer Gefahrstoffarbeitsplatzes

Geeignet für Ex-Zone I
  • Laufrad und Gehäuse aus PPS
  • CE konform
  • Schutzart IP 55
  • Inkl. Montagekonsole mit Schwingungsdämpfer
  • Auch als Ex-geschützte Varianten erhältlich
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
360 x 350 x 430 mm
Gewicht:
10,000 kg
Abluftüberwachung:
Nein
Potentialfreier Alarmkontakt:
Nein
Drehzahl:
1450 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
41 dB
Frequenz:
50/60 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,47 Ampere
Nennspannung:
400 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
60 Watt
Min. Volumenstrom:
250 m3/h
Max. Volumenstrom:
600 m3/h
Differenzdruck:
240-125 Pascal
Abluftanschluss:
125 DN
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,23*
€ 1.841,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,33*
€ 1.829,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,01*
€ 1.754,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,79*
€ 1.702,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,27*
€ 1.644,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.