Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Dokumentenhalter Öffnung vorne für Modell(e): (alle Modelle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Dokumentenhalter Öffnung vorne für Modell(e): (alle Modelle)
asecos Dokumentenhalter Öffnung vorne für Modell(e): (alle Modelle)
Artikel-Nr.:
     C7596-33907
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33907
EAN/GTIN:
     4250101186158
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenhalter
Dokumentenkassette
  • Dokumentenhalter
  • Polyethylen Rot
  • für Modell(e):
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 400 x 90 x 333
  • Öffnung vorne
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
400 x 90 x 333 mm
Gewicht:
1,450 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Zubehör, Einzelteil, Rot, Polyethylen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.