Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-HW861 2,18 m (86") LED 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60005541
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005541
EAN/GTIN:
     4974019103655
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
86 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis:
1200:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand:
0.4935 x 0.4935 mm
Aktiver Displaybereich (B x H):
1895.04 x 1065.96 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
217.4 cm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Breite:
1928 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
1099 mm
Gewicht:
64000 g
Mini-VGA (D-Sub) Eingangs-Steckplätze:
1
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Plug:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
330 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Ethernet/LAN:
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audio (L,R) Out:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.854,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.056,85*
€ 3.637,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.029,55*
€ 3.605,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.937,38*
€ 3.495,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.884,47*
€ 3.432,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.854,08*
€ 3.396,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.