Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-HS551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") TFT 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60005553
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005553
EAN/GTIN:
     4974019209920
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Bewirken Sie tatsächlich etwas – immer und überall.

Wenn Sie aus der Masse hervorstechen wollen, müssen Sie Ihre Informationen immer und überall anschaulich und lebendig präsentieren.

Die professionellen Digital-Signage-Bildschirme der PN-HS-Serie von Sharp bieten eine einzigartige Kombination: Sie bestechend durch ein äußerst schlankes und elegantes Design, brillante und helle 4K-Bilder, ihre Eignung für den Dauerbetrieb (24/7) und eine flexible Installation. Sie eignen sich daher bestens für Digital Signage und den Informationsaustausch in einem breiten Spektrum von Umgebungen im Einzelhandel, in Unternehmen und im Transportwesen – auch für sehr helle Bereiche wie Bahnhöfe und Flughäfen.
Weitere Informationen:
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
TFT
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
700 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
5000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H):
1209 x 680 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Wiederholfrequenz:
60 Hz
Trübungsrate:
25 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Breite:
1241 mm
Tiefe:
63.5 mm
Höhe:
712.6 mm
Gewicht:
18000 g
Verpackungsbreite:
1350 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
860 mm
Paketgewicht:
23000 g
Zweck:
Transport
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
190 W
Stromverbrauch (Standby):
1 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
185 kWh
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten):
13.9 mm
Rahmenbreite (Seite):
13.9 mm
Rahmenbreite (oben):
13.9 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
100 Mbit/s
Audioeingang (L, R):
1
RS232:
Ja
RS-232C:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,98*
€ 1.151,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,46*
€ 1.129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,95*
€ 1.103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.