Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60005557
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005557
EAN/GTIN:
     4974019218403
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Breite:
1488.4 mm
Tiefe:
85.5 mm
Höhe:
896.6 mm
Gewicht:
36500 g
Bildschirmdiagonale:
65 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Full-Array
Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
350 cd/m²
Kontrastverhältnis:
4000:1
Touchscreen:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Gehäusefarbe:
Schwarz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Lautsprecherleistung:
20 W
Stromverbrauch (max.):
330 W
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,40*
€ 606,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,89*
€ 591,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.