Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp ME652 Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60005924
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005924
EAN/GTIN:
     4550556122535
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
450 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm):
163.9 cm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 76 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz:
60 Hz
Trübungsrate:
25 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung
Displaybreite:
1463.3 mm
Display Tiefe:
68 mm
Display Höhe:
838.2 mm
Displaygewicht:
23900 g
Verpackungsbreite:
1628 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
942 mm
Paketgewicht:
34500 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
18/7
HDCP:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
144 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
145 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Speicherkapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
Android 13
Unterstützte Videoformate:
H.264, MPEG2, HEVC/H.265, MP4, MPEG1
Unterstützte Audioformate:
MP3
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
6
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
6
Anzahl der USB-Anschlüsse:
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
100 Mbit/s
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,45*
€ 1.485,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,26*
€ 1.478,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,58*
€ 1.442,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,52*
€ 1.409,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,77*
€ 1.357,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.