Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EP-C131 Digital Signage Flachbildschirm 33,8 cm (13.3") WLAN UXGA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60006040
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60006040
EAN/GTIN:
     4550556128216
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
HD-Typ:
UXGA
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Ständer enthalten:
Ja
Stromadapter enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Montageset:
Ja
Displaybreite:
306.4 mm
Display Tiefe:
20.9 mm
Display Höhe:
229.9 mm
Displaygewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
299 mm
Paketgewicht:
2000 g
Zweck:
Universal
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Stecker:
USB Typ-C
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,51*
€ 890,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,55*
€ 889,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,77*
€ 888,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,65*
€ 867,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.