Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp ARC26TME Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-AR-C26TME
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     AR-C26TME
EAN/GTIN:
     4974019057323
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Kompatibilität:
ARC/170/172M/260M/260P/262M
Farbtoner-Seitenleistung:
5500 Seiten

Kompatible Geräte:
Sharp:
AR-BC 260; AR-BC 320; AR-C 170 M; AR-C 170 Series; AR-C 172 M; AR-C 260; AR-C 260 M; AR-C 260 P; AR-C 262 M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.