Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-1750PIII Taschenrechner Desktop Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-EL-1750PIII
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-1750PIII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Unsere druckenden Tischrechner sorgen fürs richtige Zahlenwerk im Büro- und Einzelhandelsbereich. Ihre großen LC- bzw. Digitron-Displays und übersichtlichen Tastaturen erleichtern den Überblick bei Steuerberechnungen, Gewinnspannen-Aufschlag/-Abschlag oder Postenzähler. Ein außergewöhnlicher Bedienkomfort gehört genauso zum Leistungsprofil wie starke Drucksysteme, die das aktuelle Datum oder Ihre Resultate zweifarbig zu Papier bringen.
- Glastop Design.
- Großes LC Display (Digitron), (12-stellig).
- Zeit-/Datumsfunktion.
- 2,0 Zeilen/Sek. Druckgeschwindigkeit.
- 1 Speicher.
- Batterie- und Netzbetrieb.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
300 lpm
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Druckrechner
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AA
Gewicht:
500 g
Abmessungen (BxTxH):
150 x 230 x 51.5 mm
Stellen:
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.