Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-240SAB Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-EL-240SAB
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-240SAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
sharp taschenrechner solarbetrieb
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Tasche
Typ:
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe:
Grau
Akku-/Batterietyp:
LR54
Automatische Abschaltung:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
71 x 116 x 16.5 mm
Stellen:
8 Ziffern
Textzeilen:
1 Zeilen
Weitere Suchbegriffe: calculator 8 digits, calculator sharp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.