Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, SDM Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, SDM Slot
Artikel-Nr.:
     C7756-MULTISYNC M551
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MULTISYNC M551
EAN/GTIN:
     5028695119451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

Sharp/NEC Digital Signage Display M551

Ein guter erster Eindruck kann ein entscheidender Vorteil sein! Wenn Sie Ihr Unternehmen im besten Licht darstellen, wird Ihre Marke davon profitieren. Schlanke, für den Dauerbetrieb (24/7) geeignete Bildschirme mit einer modernen Optik und Panel mit hohem Haze-Level, um in sehr hellen Umgebungen Spiegelungen zu vermeiden: Die M-Serie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaft professionell zu präsentieren und das zu einem attraktiven Preis. Mit dem optional erhältlichen MediaPlayer von NEC oder dem noch leistungsstärkeren Intel® Smart-Display-Modul (Intel® SDM) sind Sie bestens für die intuitive Erstellung von Digital-Signage-Inhalten und die Medienwiedergabe in Echtzeit bei herausragender Bildqualität gerüstet. Für Werbung, Infotainment und Anwendungen im Konferenzraum. Die M-Serie zeichnet sich durch leistungsstarke, erweiterungsfähige Funktionen und ein attraktives Erscheinungsbild aus, die perfekt zu Ihrer Marke passen.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
55 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.133,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,77*
€ 1.484,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,39*
€ 1.477,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,37*
€ 1.443,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,00*
€ 1.407,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,59*
€ 1.348,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.