| |
|
| Artikel-Nr.: C7756-MX-500GR Herst.-Nr.: MX-500GR EAN/GTIN: 4974019614915 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Markenkompatibilität: | Sharp | Kompatibilität: | MX-M282/M362/M452/M502/M283/M363/M453/M503 | Druckleistung: | 150000 Seiten | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Druckfarben: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX-M 280 Series; MX-M 282 N; MX-M 283 N; MX-M 362 N; MX-M 363; MX-M 363 N; MX-M 363 U; MX-M 452 N; MX-M 453; MX-M 453 N; MX-M 453 U; MX-M 500 Series; MX-M 502 N; MX-M 503; MX-M 503 N; MX-M 503 U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Sharp, Entwicklereinheit Sharp, Fotoeinheit Sharp, Fotoleiter Sharp, Photoleiter Sharp, Trommeleinheit Sharp, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |