Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX-503TU Transferrolle Drucker-Transferwalze 150000 Seiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sharp Transfer Unit MX-503TU
Sharp Transfer Unit MX-503TU
Artikel-Nr.:
     339-LT2156TU
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX-503TU
EAN/GTIN:
     4974019617695
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transfereinheit
Weitere Informationen:
Typ:
Drucker-Transferwalze
Druckleistung:
150000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
MX-M282/M362/M452/M502/M283/M363/M453/M503

Kompatible Geräte:
Sharp:
MX-M 280 Series; MX-M 282 N; MX-M 283 N; MX-M 362 N; MX-M 363; MX-M 363 N; MX-M 363 U; MX-M 452 N; MX-M 453; MX-M 453 N; MX-M 453 U; MX-M 500 Series; MX-M 502 N; MX-M 503; MX-M 503 N; MX-M 503 U
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 20,19*
€ 21,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,45*
€ 21,68*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.