Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX60GRSA Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Trommel MX-60GRSA
Sharp Trommel MX-60GRSA
Artikel-Nr.:
     C7756-MX-60GRSA
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX-60GRSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Markenkompatibilität:
Sharp
Kompatibilität:
MX 2630 N, 3050 N, 3050 V, 3060 N, 3060 V, 3070 N, 3070 V, 3560 N, 4050 N, 4060 N, 4070 N, 5050 N, 5070 N, 5070 V, 6070 N
Druckleistung:
200000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.