Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX-70GT Original Cyan 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7756-MX-70GTCA
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX-70GTCA
EAN/GTIN:
     4974019511122
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
Sharp MX-5500/6200/7000
Farbtoner-Seitenleistung:
32000 Seiten

Kompatible Geräte:
Sharp:
MX -5500 N; MX -6200 N; MX -6201 N; MX -7000 N; MX -7001 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.