| |
|
| Artikel-Nr.: C7756-MX-70GTMA Herst.-Nr.: MX-70GTMA EAN/GTIN: 4974019511139 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Kompatibilität: | Sharp MX-5500/6200/7000 | Farbtoner-Seitenleistung: | 32000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -5500 N; MX -6200 N; MX -6201 N; MX -7000 N; MX -7001 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridge sharp copier, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |