Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME551, 55", 4K, 18/7, 400cd/m2, AirServer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME551, 55", 4K, 18/7, 400cd/m2, AirServer
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME551, 55", 4K, 18/7, 400cd/m2, AirServer
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME551, 55", 4K, 18/7, 400cd/m2, AirServer
Artikel-Nr.:
     C7756-MultiSync ME551 AirServer
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MultiSync ME551 AirServer
EAN/GTIN:
     5028695125094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

Sharp/NEC Digital Signage Display ME551 AirServer

Noch nie war es so unkompliziert, eine effektive Zusammenarbeit in Meetingräumen zu planen sowie die entsprechende Technik zu installieren und zu betreiben. Übertragen Sie Inhalte von Ihrem persönlichen Gerät einfach an den großen Bildschirm im Meetingraum. Geschickt kombinieren die MultiSync® M/ME AirServer-Modelle eine intuitive Bildschirmübertragung mit Display-Technologie der Profiklasse für Tagungsräume und Huddle Spaces. Zukunftssicher und erweiterbar: Die Software für den AirServer wird auf einem vorinstallierten Raspberry-Pi-Module (SoC) betrieben, dank dem die Large Format Displays der M- und der ME-Serie von Sharp/NEC zu einem universellen Empfangsgerät für übertragene Bildschirminhalte werden. Ist der AirServer auf dem Large Format Display von Sharp/NEC aktiviert, können die Anwender den Inhalt vom Bildschirm ihres persönlichen Geräts (Mac oder PC, iPhone, iPad, Android oder Chromebook) kabellos an den Bildschirm im Meetingraum übertragen, der so zu einem Teamarbeitsbereich wird.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
55 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP
Betriebszeit:
18/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.127,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.240,14*
€ 1.475,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.232,76*
€ 1.466,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.201,48*
€ 1.429,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.170,88*
€ 1.393,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,43*
€ 1.341,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.