Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-M335 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/shaelm335bpk_a1.jpg
images/web_details/shaelm335bpk_a1.jpg
images/web_details/shaelm335bpk_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     C7756-SH-ELM335BPK
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-ELM335BPK
EAN/GTIN:
     4974019960784
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe:
Pink
Gehäusematerial:
Kunststoff
Energiequelle:
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
LR54
Breite:
149 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
122 g
Spannungskonverter:
Ja
Steuerberechnung:
Ja
Stellen:
10 Ziffern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.