Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 10010, B1025xT400xH860mm, 4xSchublade-VA, 1xLWA, Buche-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-02-10010B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10010B.11
EAN/GTIN:
     4040376820082
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 10010|B1025 x T400 x H860 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: 2 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|2 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T300 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B300 x T125 x H65 mm).|Schiebebügel (lose beiliegend).|Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1025 mm
Plattenbreite:
400 mm
Höhe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen, rau werkzeugwagen, werkzeugwagen serie adlatus, werkzeugwagen kaufen, werkzeugwagen mobil, werkzeugwagen schubladen, werkzeugwagen querrollladen, werkzeugwagen rollladenverschluss, werkzeugwagen buchetop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,71*
€ 950,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,70*
€ 950,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,00*
€ 919,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 772,99*
€ 919,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,93*
€ 897,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 753,92*
€ 897,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,61*
€ 865,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,99*
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,54*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,45*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 14,94*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 9,52*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,37*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.