Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 7250, B725xT400xH860mm, 4xSchublade-VA, Metall-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-02-7250.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7250.11
EAN/GTIN:
     4040376811738
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 7250|B725 x T400 x H860 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm.|Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|2 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|2 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|Schiebebügel (lose beiliegend).|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 320 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
725 mm
Plattenbreite:
400 mm
Höhe:
860 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen|rau werkzeugwagen|werkzeugwagen serie adlatus|werkzeugwagen kaufen|werkzeugwagen mobil|werkzeugwagen mit schubladen|werkzeugwagen mit querrollladen|werkzeugwagen mit rollladenverschluss|werkzeugwagen mit metalltop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,39*
€ 731,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,85*
€ 663,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 557,84*
€ 663,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,19*
€ 633,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,54*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,45*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 14,96*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.