Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Schublade 7000, B520(560)xT650xH175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-200.1A.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-200.1A.10
EAN/GTIN:
     4040376079053
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladen Werktisch
Unterbau-Schublade Serie 7000|B520 x T650 x H175 mm|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Schublade.|Geeignet für Werktische Serie 900 (nicht nachrüstbar), Gruppenwerkbänke Serie 4000 (auch nachrüstbar), Werkbänke Serie 7000 (auch nachrüstbar), Werkbänke Serie 8000 (nicht nachrüstbar), Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Schwerlastwerkbänke (nicht nachrüstbar).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
520 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
175 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,88*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.