Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8000-1, B3000xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-1-307B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-307B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376972224
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B3000 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2945 x T650 x H800 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
3000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,10*
€ 835,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,30*
€ 728,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 276,70*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 263,82*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,59*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,61*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 193,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,48*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,18*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 517,34*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,51*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 839,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.