Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-6, B2000xT800xH825mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-6-B25-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-6-B25-20.12
EAN/GTIN:
     4040376903853
Werktisch Serie 900 - Modell 900-6|B2000 x T800 x H825 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,58*
€ 633,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 532,57*
€ 633,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,19*
€ 615,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,60*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,86*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,22*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,35*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,45*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,78*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,89*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,41*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,60*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 286,87*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 351,92*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 285,60*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 419,96*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 352,78*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 393,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.