Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß Serie 7000, B70/120xT650xH800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-EF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-EF.12
EAN/GTIN:
     4040376793010
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
Werkbankfuß Serie 7000|B70/120 x T650 x H800 mm|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
70 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.