Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank L2.12, B580xT650xH465mm, B-Top-25mm, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-L2.12AR-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L2.12AR-B.11
EAN/GTIN:
     4040376237477
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B580 x T650 x H465 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank tür, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.