Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank L2.12, B580xT650xH465mm, MT-Top-25mm, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-L2.12AR-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L2.12AR-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376237743
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B580 x T650 x H465 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank tür, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.