Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeschrank L2.13, B580xT650xH465mm, 4xSchublade-TA, B580xT650xH440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-L2.13A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L2.13A.11
EAN/GTIN:
     4040376893482
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Unterbau-Container Serie 7000 (ohne Top)|B580 x T650 x H440 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenart:
ohne-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,98*
€ 585,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,47*
€ 578,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 478,24*
€ 569,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,91*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,65*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,78*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,31*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.