Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank LL2.0, B1145xT650xH460mm, M-Top-22mm, 2xSchublade-TA, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-LL2.0.12A-M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-LL2.0.12A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376261410
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H460 mm|Schrank oben inkl. Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 19 mm.|Ober- und Unterseite mit einer schwarzen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A. Kratzfestigkeit N>1,5. Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin). Rissanfälligkeit Stufe ? 3. Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3. Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|links: 2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm|rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Plattenart:
Melamin-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, rau schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, schrank schubladen, schubladenschrank melamintop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,27*
€ 728,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,64*
€ 710,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,78*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,99*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,30*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.