Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank LL7.4, B1145xT650xH1035mm, MT-Top-25mm, 10xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-LL7.4.4A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-LL7.4.4A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376083708
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|links: 5 x Schublade-Größe-L 3xH150, 2xH240 mm|rechts: 5 x Schublade-Größe-L 3xH150, 2xH240 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, rau schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.429,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,48*
€ 1.945,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,24*
€ 1.909,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.604,23*
€ 1.909,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,53*
€ 1.818,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.528,52*
€ 1.818,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,84*
€ 1.765,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.483,83*
€ 1.765,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,32*
€ 1.700,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,77*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,42*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,09*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 27,16*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,23*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,41*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,50*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 491,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 784,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.