Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 7000-7, B1500xT700xH1000mm | 4LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-7000-7-157B4S4.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-7000-7-157B4S4.12
EAN/GTIN:
     4040376518095
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|4|B1500 x T700 x H1000 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T650 x H960 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen); Rollensatz unmontiert beiliegend.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,72*
€ 810,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,63*
€ 782,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,31*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,12*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 131,59*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,10*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 32,20*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,31*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,12*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,02*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,03*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,76*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 763,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.