Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 7000-7, B1500xT900xH1000mm | 2BR-2LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-7000-7-159B4S22.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-7000-7-159B4S22.12
EAN/GTIN:
     4040376518125
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|22|B1500 x T900 x H1000 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T850 x H960 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen); Bock- bzw. Lenkrollen mit Feststeller können beliebig positioniert werden; Rollensatz unmontiert beiliegend.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 745 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,19*
€ 934,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,65*
€ 928,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,86*
€ 905,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,08*
€ 869,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,48*
€ 802,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,50*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,93*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,31*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,01*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,79*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,31*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 70,52*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 545,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 654,40*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 848,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 765,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.278,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.