Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen L3.0, B580xT650xH795mm, 3xSchublade-TA, MT-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-L3.0A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-L3.0A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376224446
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Montagehilfswagen
Montagewagen Serie 7000|B580 x T650 x H795 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, PP-Beutel, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, rau werkstattwagen, werkstattwagen, dokumentenmappen kunststoff, montagewagen, montagewagen serie 7000, montagewagen kaufen, rau montagewagen, montagewagen mobil, montagewagen metalltop, montagewagen schubladen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,89*
€ 793,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,84*
€ 773,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,16*
€ 745,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 626,15*
€ 745,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,42*
€ 726,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,45*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,44*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.