Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Montagewagen
>
Artikel
Montagewagen LL5.21, B1145xT650xH975mm, 4xSchublade-TA, 1xTür, MT-Top-25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-05-LL5.21.12A-MT.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
05-LL5.21.12A-MT.11
EAN/GTIN:
4040376171320
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drehtür-Schrank
Montagewagen Serie 7000|B1145 x T650 x H975 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|links: 4 x Schublade-Größe-L 1xH150, 2xH180, 1xH210 mm|rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
975 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Montagewagen Serie 7000
Weitere Suchbegriffe:
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Montagehilfswagen
,
Montagewagen
,
PP-Beutel
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
rau werkstattwagen
,
werkstattwagen
,
flügeltürenschrank 1 fachboden
,
montagewagen
,
montagewagen serie 7000
,
montagewagen kaufen
,
rau montagewagen
,
montagewagen mobil
,
montagewagen metalltop
,
montagewagen schubladen
,
montagewagen tür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.057,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,09*
€ 1.385,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,49*
€ 1.370,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.151,48*
€ 1.370,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,58*
€ 1.322,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.111,57*
€ 1.322,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,46*
€ 1.294,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.087,45*
€ 1.294,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,58*
€ 1.258,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,86*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1000mm
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,15*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
ab € 50,07*
Zubehör
Einteilungsset 18 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-18
ab € 24,86*
Zubehör
Einteilungsset 20 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-20
ab € 41,33*
Zubehör
Einteilungsset 26 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
09-200-26
ab € 39,34*
Zubehör
Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Einteilungsset 35 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-35
ab € 123,35*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 01, für Produktbreite 1000 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,54*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 02, für Produktbreite 1000 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 487,96*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 03, für Produktbreite 1000 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,26*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 04, für Produktbreite 1000 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 781,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen