Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B750xT800xH800-850mm, F-Platte-22-mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-500F80-07.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500F80-07.12
EAN/GTIN:
     4040376844248
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)|B750 x T800 x H800-850 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, schwarz).|Systemunterbau, B590 x T660 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes. Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
800-850 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch linoleumplatte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie jerry, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 300 kg, grundtisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,52*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,72*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,04*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,25*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 444,56*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,73*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 463,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 515,34*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,55*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,22*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 356,12*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,12*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 532,65*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.