Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1890xT795xS22mm (MDF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-ABG10-200
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG10-200
EAN/GTIN:
     4040376032966
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B1890 x T795 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante. Flächenlast max. 50 kg.|Zur Montage an einen Arbeitstisch der Serie Jerry und Tom, passend für die Tischtiefe 1000 mm, auch zur Nachrüstung geeignet.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Plattenlänge:
1890 mm
Plattenbreite:
795 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, ablageboden, ablageboden werktisch, ablageboden mdf, fachboden, mdf platte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B10-20.12
ab € 430,03*
Sonstiges
Rau
06-625F10-20.12
ab € 375,21*
Sonstiges
Rau
06-625M10-20.12
ab € 359,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.