Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Tisch 1022, B1100xT790xH1180mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-1022F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1022F.11
EAN/GTIN:
     4040376811387
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Computer-Tisch - Modell 1022 - mobil|B1100 x T790 x H1180 mm|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank (B1100xT630xH1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar). Seitenwände links und rechts mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör (innen und außen nutzbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|Flügeltürfach mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1100 mm
Plattenbreite:
790 mm
Höhe:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, PC-Arbeitsstation, PC-Station, pc-arbeitsstation rau, pc arbeitsstation, computer-tisch, rau computer-tisch, pc-arbeitsplatz, pc-tisch, computer-arbeitsplatz, computer-tisch kaufen, computer-tisch mobil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,07*
€ 789,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,42*
€ 765,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,99*
€ 758,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,54*
€ 749,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,06*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,38*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,73*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,52*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,88*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,53*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,43*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.