Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Tisch 1022 mit Monitorgehäuse T300mm, B1100xT790xH1840mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-1022M3S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1022M3S.11
EAN/GTIN:
     4040376879264
Suchbegriffe:
Computer-Pult
PC-Pult
PC-Steharbeitsplatz
pc steharbeitsplatz
Computer-Tisch - Modell 1022 - stationär|B1100 x T790 x H1840 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank (B1100xT630xH1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar). Seitenwände links und rechts mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör (innen und außen nutzbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. 4 Standrohre (H 75 mm) inkl. Verstellgleiter.|Flügeltürfach mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1100 mm
Plattenbreite:
790 mm
Höhe:
1840 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-tisch, rau computer-tisch, pc-arbeitsplatz, pc-tisch, computer-arbeitsplatz, computer-tisch kaufen, computer-tisch monitorgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,33*
€ 1.117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,71*
€ 1.117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,85*
€ 1.072,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 900,84*
€ 1.072,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,08*
€ 1.035,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 870,06*
€ 1.035,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,02*
€ 977,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,92*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,39*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,55*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,58*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,91*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,04*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,76*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,25*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,23*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.